AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAFCJ65V3LAZ SEGHETTO ALTERNATIVO 400W - FCJ65V3LAZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAFCJ65V3LAZ SEGHETTO ALTERNATIVO 400W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 400 W

  • Profondità di taglio su legno - 65 mm

  • Lunghezza della corsa - 18 mm

  • Numero di corse - 0...3000 1/min

  • Tensione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376298037

Codice prodotto

HIAFCJ65V3LAZ

Cod. produttore

FCJ65V3LAZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

400 W

Profondità di taglio su legno:

65 mm

Lunghezza della corsa:

18 mm

Numero di corse:

0...3000 1/min

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Angolo di inclinazione laterale:

-45...45 °

Lunghezza:

197 mm

Larghezza:

67 mm

Altezza:

195 mm

Peso della macchina:

1.5 kg

Seghetto alternativo di nuovo design cibernetico con confortevole impugnatura soft-grip e motore potente per una elevata prestazione di lavoro. Elevata capacità soffiante per mantenere sempre pulita la zona di taglio. Montato su cuscinetti a sfere, base in acciaio temperato regolabile a 45 gradi. Interruttore elettronico con regolazione del numero dei giri. Facilmente connettibile ad un aspiratore esterno. Utilizzo semi-professionale, per l'hobbista esigente.