HIKOKI POWER TOOLS - HIADV20VDWVZ TRAPANO PERC. 860W, 0-3.000RPM - DV20VDWVZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 860 W
Max cadenza di battuta - 39000 1/min
Tipo di attacco - 1/2x20 pollici UNF
Peso della macchina - 3 kg
Tensione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4966376287550
Codice prodotto
HIADV20VDWVZ
Cod. produttore
DV20VDWVZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
860 W
Max cadenza di battuta:
39000 1/min
Tipo di attacco:
1/2x20 pollici UNF
Peso della macchina:
3 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Numero di giri a vuoto 1a marcia:
0...1100 1/min
Numero di giri a vuoto 2a marcia:
0...3000 1/min
Apertura mandrino:
1.5...13 mm
Diametro di foratura su acciaio a velocità 1:
13 mm
Diametro di foratura su cemento a velocità 1:
20 mm
Diametro di foratura su legno a velocità 1:
40 mm
Lunghezza:
363 mm
Larghezza:
85 mm
Altezza:
215 mm