HIKOKI POWER TOOLS - HIADH28PECWSZ TASSELLATORE 900W, 28MM, 3 MOD. - DH28PECWSZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 900 W
Numero di giri a vuoto - 0...950 1/min
Energia massima della singola percussione - 3.2 J
Tipo di attacco - SDS plus
Peso della macchina - 3 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4966376327690
Codice prodotto
HIADH28PECWSZ
Cod. produttore
DH28PECWSZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
900 W
Numero di giri a vuoto:
0...950 1/min
Energia massima della singola percussione:
3.2 J
Tipo di attacco:
SDS plus
Peso della macchina:
3 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Diametro di foratura su cemento con fresa a tazza:
50 mm
Diametro di foratura su cemento con trapano a percussione:
28 mm
Max cadenza di battuta:
4300 1/min
Diametro di foratura su acciaio:
13 mm
Diametro di foratura su legno dolce:
32 mm
Lunghezza:
355 mm
Larghezza:
85 mm
Altezza:
225 mm