AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIADH28PCY2W1Z TASSELLATORE 850W, 28MM, 3 MOD. - DH28PCY2W1Z

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIADH28PCY2W1Z TASSELLATORE 850W, 28MM, 3 MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 850 W

  • Numero di giri a vuoto - 0...1100 1/min

  • Energia massima della singola percussione - 3 J

  • Tipo di attacco - SDS plus

  • Peso della macchina - 2.9 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376327638

Codice prodotto

HIADH28PCY2W1Z

Cod. produttore

DH28PCY2W1Z

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

850 W

Numero di giri a vuoto:

0...1100 1/min

Energia massima della singola percussione:

3 J

Tipo di attacco:

SDS plus

Peso della macchina:

2.9 kg

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Diametro di foratura su cemento con fresa a tazza:

50 mm

Diametro di foratura su cemento con trapano a percussione:

28 mm

Max cadenza di battuta:

4300 1/min

Diametro di foratura su acciaio:

13 mm

Diametro di foratura su legno dolce:

32 mm

Lunghezza:

360 mm

Larghezza:

75 mm

Altezza:

198 mm

Martello tassellatore super potente, compatto e leggero da 850 W, reversibile, con attacco SDS-PLUS e la famosa tecnologia antivibrante UVP. Dotato di frizione di sicurezza ed interruttore elettronico per la regolazione della velocità, presenta una nuovissima tecnologia pneumatica che ottimizza e potenzia di molto l'energia di battuta e l'affidabilità nel tempo delle parti di usura. Nuovissimo anche il sistema che consente di regolare automaticamente la pressione interna della camera pneumatica, per ottimizzare al massimo la perforazione. Un'altra novità molto importante è l'adozione di un cuscinetto al posto della bronzina, dove lavora il secondo albero, che garantisce un'eccezionale resistenza alle alte temperature di lavoro. Per finire è dotato di un sistema molto efficace per prevenire i colpi a vuoto e di un nuovo selettore manuale, molto accessibile ed ergonomico, per scegliere tra le 3 modalità di lavoro: rotazione con percussione, solo rotazione o solo percussione con dispositivo Vario-Lock per selezionare la posizione ottimale dello scalpello. Design super-innovativo, ergonomico e curato nei minimi dettagli.