HIKOKI POWER TOOLS - HIADH18DPBW2Z TASSELL. SDS-PLUS, 18V-18MM, CORPO - DH18DPBW2Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Tipo di attacco - SDS plus
Con caricabatteria - no
Numero di batterie in dotazione - 0
Peso senza pacco batterie - 1.6 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4966376333691
Codice prodotto
HIADH18DPBW2Z
Cod. produttore
DH18DPBW2Z
Produttore
HIA
Tensione nominale:
18 V
Tipo di attacco:
SDS plus
Con caricabatteria:
no
Numero di batterie in dotazione:
0
Peso senza pacco batterie:
1.6 kg
Diametro di foratura su cemento:
18 mm
Energia massima della singola percussione:
1.3 J
Diametro di foratura su acciaio:
13 mm
Diametro di foratura su legno:
18 mm