AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIADB3DL2WCZ AVVITATORE 3.6V, HEX1/4 , 2X1.5AH

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIADB3DL2WCZ AVVITATORE 3.6V, HEX1/4 , 2X1.5AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 3.6 V

  • Capacità della batteria - 1.5 Ah

  • Numero di giri a vuoto 1a marcia - 200...200 1/min

  • Coppia massima - 5 Nm

  • Numero di batterie in dotazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376306206

Codice prodotto

HIADB3DL2WCZ

Cod. produttore

DB3DL2WCZ

Produttore

HIA

Tensione nominale:

3.6 V

Capacità della batteria:

1.5 Ah

Numero di giri a vuoto 1a marcia:

200...200 1/min

Coppia massima:

5 Nm

Numero di batterie in dotazione:

2

Con caricabatteria:

Coppia di serraggio:

0.3...2.9 Nm

Numero di giri a vuoto 2a marcia:

600...600 1/min

Lunghezza:

268 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

134 mm

Rivoluzionario cacciavite con batteria agli ioni di litio da 3,6 V da 1,5 Ah. Dotato di reversibilità, doppia velocità, regolazione della coppia di serraggio in 21 posizioni e di luce a led per illuminare la zona di lavoro. La batteria al litio, con circuito elettronico di protezione, garantisce leggerezza ed ottime performance di lavoro unite ad un breve tempo di ricarica grazie allo specifico caricabatterie. Rinnovato design super-cibernetico. Ottimo per hobbisti e per utilizzi lavorativi leggeri. Leggerissimo e molto pratico da usare per svitare ed avvitare viti sino 3,8 x 38 mm nel legno e viti metriche standard M5. Capacità di foratura fino ad un massimo di 5 mm nell'acciaio.