AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIACJ36DAW2Z SEGHETTO ALTERN. 36V, 160MM, CORPO - CJ36DAW2Z

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIACJ36DAW2Z SEGHETTO ALTERN. 36V, 160MM, CORPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 36 V

  • Capacità della batteria - 0 Ah

  • Lunghezza della corsa - 26 mm

  • Numero di corse - 800...3500 1/min

  • Peso senza pacco batterie - 2.7 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376331116

Codice prodotto

HIACJ36DAW2Z

Cod. produttore

CJ36DAW2Z

Produttore

HIA

Tensione nominale:

36 V

Capacità della batteria:

0 Ah

Lunghezza della corsa:

26 mm

Numero di corse:

800...3500 1/min

Peso senza pacco batterie:

2.7 kg

Profondità di taglio su legno:

160 mm

Max spessore del materiale in acciaio 400 N/mm²:

10 mm

Max spessore del materiale in acciaio 600 N/mm²:

3.2 mm

Lunghezza:

277 mm

Altezza:

206 mm

Seghetto Alternativo 36V, solo corpo, Valigetta Stackable.