AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIACJ18DAW2Z SEGHETTO ALTERN. 18V, 135MM, CORPO - CJ18DAW2Z

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIACJ18DAW2Z SEGHETTO ALTERN. 18V, 135MM, CORPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 18 V

  • Capacità della batteria - 0 Ah

  • Lunghezza della corsa - 26 mm

  • Numero di corse - 0...0 1/min

  • Numero di batterie in dotazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376333615

Codice prodotto

HIACJ18DAW2Z

Cod. produttore

CJ18DAW2Z

Produttore

HIA

Tensione nominale:

18 V

Capacità della batteria:

0 Ah

Lunghezza della corsa:

26 mm

Numero di corse:

0...0 1/min

Numero di batterie in dotazione:

0

Con caricabatteria:

no

Profondità di taglio su legno:

135 mm

Angolo di inclinazione laterale:

25...25 °

Lunghezza:

266 mm

Larghezza:

81 mm

Altezza:

202 mm

Seghetto Alternativo 18V, solo corpo, Valigetta Stackable.