HIKOKI POWER TOOLS - HIAC7MFALAZ SEGA CIRCOLARE 1010W D.190MM - C7MFALAZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 1010 W
Diametro della lama - 190 mm
Profondità di taglio (90°) - 68 mm
Numero di giri a vuoto - 5500...5500 1/min
Tensione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4966376292035
Codice prodotto
HIAC7MFALAZ
Cod. produttore
C7MFALAZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
1010 W
Diametro della lama:
190 mm
Profondità di taglio (90°):
68 mm
Numero di giri a vuoto:
5500...5500 1/min
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Foro della lama:
30 mm
Profondità di taglio (45°):
46 mm
Lunghezza:
291 mm
Larghezza:
210 mm
Altezza:
242 mm
Peso della macchina:
3.6 kg


