AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA782473 PUNTA SDSPLUS 2T - D.14,0X260MM

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA782473 PUNTA SDSPLUS 2T - D.14,0X260MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cemento -

  • Diametro punta - 14 mm

  • Tipo di aggancio - SDS plus

  • Adatto per legno - no

  • Adatto per l'acciaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717574045833

Codice prodotto

HIA782473

Cod. produttore

782473

Produttore

HIA

Adatto per cemento:

Diametro punta:

14 mm

Tipo di aggancio:

SDS plus

Adatto per legno:

no

Adatto per l'acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

Adatto per ceramica:

no

Adatto per vetro:

no

Adatto per la plastica:

no

Lunghezza complessiva:

260 mm

punta SDS-plus 2 Taglienti - d.14,0x260 mm