AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA780899 KIT 8 PUNTE COD.CIL D.3X60-10X120MM - 780899

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA780899 KIT 8 PUNTE COD.CIL D.3X60-10X120MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punte per calcestruzzo - 8

  • Numero totale di utensili - 8

  • Confezione - Scatola di plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717574022148

Codice prodotto

HIA780899

Cod. produttore

780899

Produttore

HIA

Numero di punte per calcestruzzo:

8

Numero totale di utensili:

8

Confezione:

Scatola di plastica

Confezioni punte assoritite codolo cilindrico, n° 8 punte assortite per edilizia a 2 taglienti: Ø 3 x 70 mm - Ø 4 x 85 mm - Ø 5 x 85 mm - Ø 6 x 100 mm - Ø 7 x 100 mm - Ø 8 x 120 mm - Ø 9 x 120 mm - Ø 10 x 120 mm