AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA780898 KIT 5 PUNTE COD.CIL D.4X75-10X120MM - 780898

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA780898 KIT 5 PUNTE COD.CIL D.4X75-10X120MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punte per calcestruzzo - 5

  • Numero totale di utensili - 5

  • Confezione - Scatola di plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717574022131

Codice prodotto

HIA780898

Cod. produttore

780898

Produttore

HIA

Numero di punte per calcestruzzo:

5

Numero totale di utensili:

5

Confezione:

Scatola di plastica

Confezioni punte assoritite codolo cilindrico, n° 5 punte assortite per edilizia a 2 taglienti: Ø 4 x 85 mm - Ø 5 x 85 mm - Ø 6 x 100 mm - Ø 8 x 120 mm - Ø 10 x 120 mm