HIKOKI POWER TOOLS - HIA780868 PUNTA ELICOIDALE COD.CIL. D.8X400MM - 780868

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 8 mm
Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 350 mm
Lunghezza complessiva - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8717574021875
Codice prodotto
HIA780868
Cod. produttore
780868
Produttore
HIA
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
8 mm
Tipo di aggancio:
Perno / Asse cilindrico
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
350 mm
Lunghezza complessiva:
400 mm


