AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA780466 KIT 19 PUNTE IN HSS-G COD.CIL.

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA780466 KIT 19 PUNTE IN HSS-G COD.CIL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 19

  • Numero di punte per acciaio - 19

  • Confezione - Scatola di metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717574052534

Codice prodotto

HIA780466

Cod. produttore

780466

Produttore

HIA

Numero totale di utensili:

19

Numero di punte per acciaio:

19

Confezione:

Scatola di metallo

Confezione in metallo n° 19 punte assortite in HSS con codolo cilindrico: Ø 1,0 mm Ø 3,0 mm Ø 5,0 mm Ø 7,0 mm Ø 9,0 mm Ø 1,5 mm Ø 3,5 mm Ø 5,5 mm Ø 7,5 mm Ø 9,5 mm Ø 2,0 mm Ø 4,0 mm Ø 6,0 mm Ø 8,0 mm Ø 10,0 mm Ø 2,5 mm Ø 4,5 mm Ø 6,5 mm Ø 8,5 mm