AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA760086 CORONA TCT FILETTATA - D.50X100MM - 760086

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA760086 CORONA TCT FILETTATA - D.50X100MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale - 50 mm

  • Con punta di centraggio -

  • Diametro del foro di centraggio - 12 mm

  • Profondità di lavoro - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717472816511

Codice prodotto

HIA760086

Cod. produttore

760086

Produttore

HIA

Dimensione nominale:

50 mm

Con punta di centraggio:

Diametro del foro di centraggio:

12 mm

Profondità di lavoro:

100 mm

Corona al WIDIA - attacco FILETTATO. Sistema modulare con corone al widia, capacità di foratura da Ø 50 mm. Il sistema è applicabile ai martelli combinati dotati di attacco SDS-MAX.