AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA760073 CORONA TCT FILETTATO - D.125X100MM - 760073

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA760073 CORONA TCT FILETTATO - D.125X100MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale - 125 mm

  • Con punta di centraggio -

  • Diametro del foro di centraggio - 12 mm

  • Profondità di lavoro - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717472816566

Codice prodotto

HIA760073

Cod. produttore

760073

Produttore

HIA

Dimensione nominale:

125 mm

Con punta di centraggio:

Diametro del foro di centraggio:

12 mm

Profondità di lavoro:

100 mm

Corona al WIDIA - attacco FILETTATO. Sistema modulare con corone al widia, capacità di foratura da Ø 125 mm. Il sistema è applicabile ai martelli combinati dotati di attacco SDS-MAX.