AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA754314 PUNTA SDSMAX 4T - D.22,0X520MM

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cemento -

  • Diametro punta - 22 mm

  • Tipo di aggancio - SDS max

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 400 mm

  • Angolo della punta - 130 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717574026573

Codice prodotto

HIA754314

Cod. produttore

754314

Produttore

HIA

Adatto per cemento:

Diametro punta:

22 mm

Tipo di aggancio:

SDS max

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

400 mm

Angolo della punta:

130 °

Adatto per legno:

no

Adatto per l'acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per pietra:

Adatto per vetro:

no

Adatto per la plastica:

no

Lunghezza complessiva:

520 mm

Punte elicoidali per edilizia a 4 taglienti, attacco SDS-max. Indicate per forare cemento, mattoni e pietra. Le punte per edilizia di nuova generazione con attacco SDS-max sono estremamente robuste ed uniscono l’innovativa geometria della testa con la nuova elica per garantire la massima qualità senza nessun compromesso. Questo si riflette in una lunga vita di servizio della punta, nella precisione dei fori e nella massima trasmissione dell’energia, specie nelle condizioni più gravose. Queste punte sono state certificate idonee ad eseguire numerosi fori con un elevato grado di precisione dall’ente internazionale PGM.