AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA752500 KIT BUSSOLE + INSERTI DA 41 ART.

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA752500 KIT BUSSOLE + INSERTI DA 41 ART.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portainserti con magnete -

  • Numero totale di inserti per viti - 38

  • Confezione - Valigetta / Cassetta

  • Numero di inserti per viti Torx - 14

  • Numero di inserti per viti a croce Phillips (PH) - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717154654158

Codice prodotto

HIA752500

Cod. produttore

752500

Produttore

HIA

Portainserti con magnete:

Numero totale di inserti per viti:

38

Confezione:

Valigetta / Cassetta

Numero di inserti per viti Torx:

14

Numero di inserti per viti a croce Phillips (PH):

3

Numero di inserti per viti a taglio:

4

Numero di inserti per viti a croce Pozidriv (PZ):

3

Numero di inserti per viti esagonali:

14

Confezione composta da 41 articoli: 1 portainserti magnetico tipo rapido lunghezza 75 mm; 1 adattatore da attacco esagonale 1/4” a quadro 1/2”; 1 adattatore da attacco quadro 1/2” a esagonale 1/4”; 3 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3; 3 inserti a croce Pozidriv: PZ 1 - PZ 2 - PZ 3; 4 inserti a taglio: 0,5 x 3,0 - 0,6 x 4,0 - 0,8 x 5,0 - 1,0 x 6,0; 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6; 10 bussole esagono 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22; 7 inserti Torx: T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27- T 30 - T 40; 7 inserti Torx di sicurezza: TR 10 - TR 15 - TR 20 - TR 25 - TR 27 - TR 30 - TR 40