HIKOKI POWER TOOLS - HIA752376 N.2 INSERTI PH2 L136,6MM - 752376

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza complessiva - 136.6 mm
Dimensione dell'attacco - 1/4 pollice
Tipo di testa a croce - Phillips PH
Dimensione della punta - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8717574001204
Codice prodotto
HIA752376
Cod. produttore
752376
Produttore
HIA
Lunghezza complessiva:
136.6 mm
Dimensione dell'attacco:
1/4 pollice
Tipo di testa a croce:
Phillips PH
Dimensione della punta:
2 mm
N°2 inserti a croce Phillips


