AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

HIKOKI POWER TOOLS - HIA752177 KIT 13 SEGHE A TAZZA HSS X INSTAL. - 752177

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA752177 KIT 13 SEGHE A TAZZA HSS X INSTAL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 16

  • Confezione - Valigetta / Cassetta

  • Numero di seghe a tazza - 13

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717574000733

Codice prodotto

HIA752177

Cod. produttore

752177

Produttore

HIA

Numero totale di utensili:

16

Confezione:

Valigetta / Cassetta

Numero di seghe a tazza:

13

Kit seghe a tazza bimetalliche in valigetta d’alluminio ideale per installatori comprensivo di: 13 seghe a tazza bimetalliche: Ø 19 mm Ø 32 mm Ø 57 mm Ø 20 mm Ø 35 mm Ø 68 mm Ø 22 mm Ø 38 mm Ø 82 mm Ø 25 mm Ø 44 mm Ø 29 mm Ø 51 mm; 2 alberi completi di punta pilota; 1 adattatore. Indicate per forare plastica, cartongesso, legno, travi, compensato e profilati