AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA750363 KIT INSERTI 32 ARTICOLI L25MM - 750363

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portainserti con magnete -

  • Numero totale di inserti per viti - 30

  • Numero di inserti per viti Torx - 14

  • Numero di inserti per viti a croce Phillips (PH) - 4

  • Numero di inserti per viti a taglio - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717574033373

Codice prodotto

HIA750363

Cod. produttore

750363

Produttore

HIA

Portainserti con magnete:

Numero totale di inserti per viti:

30

Numero di inserti per viti Torx:

14

Numero di inserti per viti a croce Phillips (PH):

4

Numero di inserti per viti a taglio:

4

Numero di inserti per viti a croce Pozidriv (PZ):

4

Numero di inserti per viti esagonali:

4

Confezione inserti e bussole assortite, composta da 32 articoli: • 1 portainserti • 4 inserti a croce Phillips (PH 1 - 2xPH 2 - PH 3) • 4 inserti a croce Pozidriv (PZ 1 - 2xPZ 2 - PZ 3) • 4 inserti esagonali (3 - 4 - 5 - 6) • 7 inserti torx (T10 - T 15 -T 20 - T25 - T27 - T30 - T40) • 7 inserti torx di sicurezza (T10 - T 15 - T 20 - T25 - T27 - T30 - T40) • 4 inserti a taglio (3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5) • 1 adattatore da attacco esagonale 1/4'' a quadro 1/4''