AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA750362 KIT INSERTI 24 ARTICOLI L25MM

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA750362 KIT INSERTI 24 ARTICOLI L25MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portainserti con magnete -

  • Numero totale di inserti per viti - 21

  • Numero di inserti per viti Torx - 6

  • Numero di inserti per viti a croce Phillips (PH) - 3

  • Numero di inserti per viti a croce Pozidriv (PZ) - 3

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8717574033366

Codice prodotto

HIA750362

Cod. produttore

750362

Produttore

HIA

Portainserti con magnete:

Numero totale di inserti per viti:

21

Numero di inserti per viti Torx:

6

Numero di inserti per viti a croce Phillips (PH):

3

Numero di inserti per viti a croce Pozidriv (PZ):

3

Numero di inserti per viti esagonali:

9

Set di inserti, confezione composta da 24 articoli con lunghezza 25 mm: 1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm; 1 adattatore da attacco esagonale 1/4” a quadro 1/4”; 1 chiave a cricchetto con attacco esagonale 1/4”; 3 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3; 3 inserti a croce Pozidriv: PZ 1 - PZ 2 - PZ 3; 3 inserti esagono 3 - 4 - 5; 6 inserti torx: T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40; 6 bussole esagono 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13