AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPLVSK1616 COLL. VISION 2 VIE C/RACCORDO X TUBO 16

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Forma - Collettore aperto a diramazione rettilinea

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVDF (Polivinilidenfluoruro)

  • Diametro esterno tubo collegamento 1 - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414764063501

Codice prodotto

CPLVSK1616

Cod. produttore

VSK1616

Produttore

CPL

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Forma:

Collettore aperto a diramazione rettilinea

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVDF (Polivinilidenfluoruro)

Diametro esterno tubo collegamento 1:

16 mm

Temperatura massima del fluido (continuativa):

70 °C

Diametro esterno tubo collegamento 2:

16 mm

Collegamento 2:

Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Numero di derivazioni:

2

Numero di direzioni di diramazione:

1

Diametro esterno tubo diramazioni:

16 mm

Collettore con raccordi per tubo diametro 16 mmLa composizione del raccordo push-fit mostra che Henco Vision è il risultato di un intensivo sviluppo del prodotto. Tutte le parti sono realizzate con altissima precisione e con i migliori materiali.Il corpo è realizzato in PVDF, materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di proprietà:Resistente alle alte pressioni e temperature;Eccellente resistenza meccanica;Flessibile fino a 10°;Approvato per l'uso nei sistemi di adduzione di acqua potabileCODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURAVSK-1616 1 14 2 vie