HENCO - CAPPELLOTTO - CPLVSENDCAP TAPPO VISION FEMMINA PER COLLETTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
5414764072138
Codice prodotto
CPLVSENDCAP
Cod. produttore
VSENDCAP
Produttore
CPL
Tappo femmina per collettore VisionLa composizione del raccordo push-fit mostra che Henco Vision è il risultato di un intensivo sviluppo del prodotto. Tutte le parti sono realizzate con altissima precisione e con i migliori materiali.Il corpo è realizzato in PVDF, materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di proprietà:Resistente alle alte pressioni e temperature;Eccellente resistenza meccanica;Flessibile fino a 10°;Approvato per l'uso nei sistemi di adduzione di acqua potabileCODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURAVS-ENDCAP 10 180 -