HENCO - CAPPELLOTTO - CPLVISIONKEY26 CHIAVE DA 26 X KIT DI RIPARAZIONE VISION - VISIONKEY26

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave maggiore - 26 mm
Apertura di chiave minore - 26 mm
Lunghezza - 145 mm
Adatto per dadi esagonali - no
Profondità chiave grande - 26 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414764050907
Codice prodotto
CPLVISIONKEY26
Cod. produttore
VISIONKEY26
Produttore
CPL
Apertura di chiave maggiore:
26 mm
Apertura di chiave minore:
26 mm
Lunghezza:
145 mm
Adatto per dadi esagonali:
no
Profondità chiave grande:
26 mm
Chiave per kit di riparazione VisionCODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURAVISIONKEY26 1 26



