AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPLEK20225 EUROCONO 20X2,25 - EK20225

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia
HENCO - CAPPELLOTTO - CPLEK20225 EUROCONO 20X2,25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071500966

Codice prodotto

CPLEK20225

Cod. produttore

EK20225

Produttore

CPL

Eurocono (3/4"F) per tubo multistrato. Il corpo dei raccordi Henco ad avvitamento è realizzato in ottone CuZn40Pb2 (CW617N) o CuZn39Pb3 (CW614N) ed è normalmente stagnato. I raccordi sono dotati di O-ring e di una vite di serraggio con collare di compressione aperto. Il collare non è nichelato. Al pari dei raccordi a pressare in ottone, sono dotati di un anello separatore in plastica per prevenire l'elettrolisi tra l’ottone e l’alluminio.