HENCO - CAPPELLOTTO - CPLEK12R EUROCONO 3/4 F D.12 PER RAME


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000089270
Codice prodotto
CPLEK12R
Cod. produttore
EK12R
Produttore
CPL
Eurocono (3/4"F) per rame. Il corpo dei raccordi Henco ad avvitamento è realizzato in ottone CuZn40Pb2 (CW617N) o CuZn39Pb3 (CW614N) ed è normalmente stagnato. I raccordi sono dotati di O-ring e di una vite di serraggio con collare di compressione aperto. Il collare non è nichelato. Al pari dei raccordi a pressare in ottone, sono dotati di un anello separatore in plastica per prevenire l'elettrolisi tra l’ottone e l’alluminio.