HENCO - CAPPELLOTTO - CPL5SK1604 GOMITO MASCHIO VISION 16X1/2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
5414764038394
Codice prodotto
CPL5SK1604
Cod. produttore
5SK1604
Produttore
CPL
Gomito maschio VisionLa composizione del raccordo push-fit mostra che Henco Vision è il risultato di un intensivo sviluppo del prodotto. Tutte le parti sono realizzate con altissima precisione e con i migliori materiali.Il corpo è realizzato in PVDF, materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di proprietà:Resistente alle alte pressioni e temperature;Eccellente resistenza meccanica;Flessibile fino a 10°;Approvato per l'uso nei sistemi di adduzione di acqua potabileCODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA5SK-1604 10 60 16x1/2"