AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL50ISO4R20RO TUBO MULT.RIXC 20X2 ISO4 ROSSO. RO. 50M - 50ISO4R20RO

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 20 mm

  • Materiale strato intermedio - Alluminio

  • Bicchierato - no

  • Colore del tubo - Rosso

  • Con isolamento termico -

Confezione

  • 50 M

EAN

7449071494463

Codice prodotto

CPL50ISO4R20RO

Cod. produttore

50ISO4R20RO

Produttore

CPL

Diametro esterno del tubo:

20 mm

Materiale strato intermedio:

Alluminio

Bicchierato:

no

Colore del tubo:

Rosso

Con isolamento termico:

Spessore della parete:

2 mm

Colore isolamento termico:

Rosso

Spessore isolamento termico:

6 mm

Adatto per montaggio a parete:

Materiale strato interno:

Plastica

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Qualità del materiale dello strato interno:

PEHD-Xc

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

16 bar

Raggio di curvatura minimo:

60 mm

Valore lambda:

0.43 W/(m.K)

Diametro esterno dell'isolamento termico:

32 mm

Resistente alla diffusione (ossigeno):

Max temperatura del fluido (breve tempo):

95 °C

Rugosità parete:

0.007 mm

Chiuso:

no

Coefficiente di espansione:

0.025 mm/(m.K)

Tubo multistrato RIXc (PE-Xc / AL / PE-Xc) con isolamento spessore 6 mm, in rotoli con guaina blu o rossa goffrata. Spessore alluminio minimo di 0,20 mm. Disponibile in diametri da 16 a 26 mm