AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL50ISO426BL TUBO MULT.STANDARD 26X3 ISO4 BLU.RO.50M

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 26 mm

  • Diametro interno nominale - DN 20

  • Materiale strato intermedio - Alluminio

  • Bicchierato - no

  • Colore del tubo - Blu

Confezione

  • 50 M

EAN

5414764093447

Codice prodotto

CPL50ISO426BL

Cod. produttore

50ISO426BL

Produttore

CPL

Diametro esterno del tubo:

26 mm

Diametro interno nominale:

DN 20

Materiale strato intermedio:

Alluminio

Bicchierato:

no

Colore del tubo:

Blu

Con isolamento termico:

Numero di strati:

3

Spessore della parete:

3 mm

Colore isolamento termico:

Blu

Qualità del materiale dello strato esterno:

PE-Xc

Spessore isolamento termico:

6 mm

Adatto per montaggio a parete:

Materiale strato interno:

Plastica

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Qualità del materiale dello strato interno:

PE-Xc

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

16 bar

Materiale strato esterno:

Plastica

Raggio di curvatura minimo:

78 mm

Valore lambda:

0.43 W/(m.K)

Diametro esterno dell'isolamento termico:

38 mm

Resistente alla diffusione (ossigeno):

Max temperatura del fluido (breve tempo):

95 °C

Rugosità parete:

0.007 mm

Chiuso:

no

Coefficiente di espansione:

0.025 mm/(m.K)

Tubo multistrato in rotoli STANDARD (PE-Xc/Al/PE-Xc) con isolamento di spessore 6 mm con guaina blu o rossa goffrata. Spessore alluminio minimo di 0,40 mm. Disponibile in diametri da 14 a 26 mm