AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL50020GASMG TUBO MULTISTRATO PER GAS C/GUAINA D.20X2

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL50020GASMG TUBO MULTISTRATO PER GAS C/GUAINA D.20X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 20 mm

  • Diametro interno nominale - DN 15

  • Materiale strato intermedio - Alluminio

  • Bicchierato - no

  • Colore del tubo - Giallo

Confezione

  • 50 M

EAN

5414764031722

Codice prodotto

CPL50020GASMG

Cod. produttore

50020GASMG

Produttore

CPL

Diametro esterno del tubo:

20 mm

Diametro interno nominale:

DN 15

Materiale strato intermedio:

Alluminio

Bicchierato:

no

Colore del tubo:

Giallo

Con isolamento termico:

no

Numero di strati:

3

Spessore della parete:

2 mm

Qualità del materiale dello strato esterno:

PE-Xc

Spessore isolamento termico:

0 mm

Adatto per montaggio a parete:

Materiale strato interno:

Plastica

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Qualità del materiale dello strato interno:

PE-Xc

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

16 bar

Materiale strato esterno:

Plastica

Raggio di curvatura minimo:

60 mm

Valore lambda:

0.43 W/(m.K)

Diametro esterno dell'isolamento termico:

0 mm

Resistente alla diffusione (ossigeno):

Max temperatura del fluido (breve tempo):

60 °C

Rugosità parete:

0.007 mm

Chiuso:

no

Coefficiente di espansione:

0.025 mm/(m.K)

Colore della guaina esterna:

Giallo

Tubo multistrato con guaina corrugata in rotoli per gas (PE-Xc/Al/PE-Xc)