AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL2PK2004 TERMINALE PVDF C/STAFFA 20X1/2 (56 MM) - 2PK2004

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale collegamento 1 - DN 10

  • Forma - Ad angolo retto

  • Collegamento - Manicotto a pressione

  • Dimensioni filettatura attacco rubinetto - 1/2 pollice

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5414764029484

Codice prodotto

CPL2PK2004

Cod. produttore

2PK2004

Produttore

CPL

Diametro nominale collegamento 1:

DN 10

Forma:

Ad angolo retto

Collegamento:

Manicotto a pressione

Dimensioni filettatura attacco rubinetto:

1/2 pollice

Superficie:

Non trattato

Lunghezza collegamento 1:

52 mm

Lunghezza collegamento 2:

37 mm

Lunghezza da panello parete:

56 mm

Legato al sistema:

Codice contorno:

TH

Valore zeta:

1.587

Lunghezza utile effettiva collegamento 1:

25 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 2:

23 mm

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

16 bar

Terminale con staffa in PVDFIl PVDF è un materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione.Estremamente flessibile, il PVDFè impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica.CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA2PK-2004 10 50 20x1/2"