AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL28PK04 STAFFA IN PVDF 1/2 INTERASSE 153 MM - 28PK04

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Interasse - 153 mm

  • Numero di fissaggi per pannelli parete - 2

  • Larghezza - 35 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Materiale profilo di montaggio - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414764058712

Codice prodotto

CPL28PK04

Cod. produttore

28PK04

Produttore

CPL

Interasse:

153 mm

Numero di fissaggi per pannelli parete:

2

Larghezza:

35 mm

Superficie:

Non trattato

Materiale profilo di montaggio:

Plastica

Profondità:

25 mm

Spessore del materiale:

3 mm

Staffa in PVDF per raccordi 2PK, 2PK-K, 3PK, 5PK, 6PK, 13PK, 14PK, 17PK, 18PKIl PVDF è materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione.Estremamente flessibile, è impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica. CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA28PK-04 10 50 1/2"