AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL25ISO932BL TUBO MULT.STANDARD 32X3 ISO9 BLU.RO.25M

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 32 mm

  • Diametro interno nominale - DN 25

  • Materiale strato intermedio - Alluminio

  • Bicchierato - no

  • Colore del tubo - Blu

Confezione

  • 25 M

EAN

5414764027282

Codice prodotto

CPL25ISO932BL

Cod. produttore

25ISO932BL

Produttore

CPL

Diametro esterno del tubo:

32 mm

Diametro interno nominale:

DN 25

Materiale strato intermedio:

Alluminio

Bicchierato:

no

Colore del tubo:

Blu

Con isolamento termico:

Spessore della parete:

3 mm

Colore isolamento termico:

Blu

Qualità del materiale dello strato esterno:

PE-Xc

Spessore isolamento termico:

10 mm

Adatto per montaggio a parete:

Materiale strato interno:

Plastica

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Qualità del materiale dello strato interno:

PE-Xc

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

16 bar

Materiale strato esterno:

Plastica

Raggio di curvatura minimo:

96 mm

Valore lambda:

0.43 W/(m.K)

Diametro esterno dell'isolamento termico:

52 mm

Resistente alla diffusione (ossigeno):

Max temperatura del fluido (breve tempo):

95 °C

Rugosità parete:

0.007 mm

Chiuso:

no

Coefficiente di espansione:

0.025 mm/(m.K)

Tubo multistrato in rotoli STANDARD (PE-Xc/Al/PE-Xc) con isolamento di spessore 9 mm con guaina blu o rossa goffrata. Spessore alluminio minimo di 0,40 mm. Disponibile in diametri da 16 a 32 mm