AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL1PK4040 GOMITO IN PVDF 40X40

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL1PK4040 GOMITO IN PVDF 40X40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - PVDF (Polivinilidenfluoruro)

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressione

  • Modello - Pezzo unico

  • Diametro esterno tubo collegamento 1 - 40 mm

  • Diametro nominale collegamento 1 - DN 25

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5414764022805

Codice prodotto

CPL1PK4040

Cod. produttore

1PK4040

Produttore

CPL

Materiale collegamento 1:

PVDF (Polivinilidenfluoruro)

Collegamento 1:

Manicotto a pressione

Modello:

Pezzo unico

Diametro esterno tubo collegamento 1:

40 mm

Diametro nominale collegamento 1:

DN 25

Forma:

Curva

Protezione superficie collegamento 1:

Non trattato

Riduzione:

no

Collegamento 2:

Manicotto a pressione

Angolo di curvatura:

90 °

Materiale collegamento 2:

PVDF (Polivinilidenfluoruro)

Protezione superficie collegamento 2:

Non trattato

Diametro esterno tubo collegamento 2:

40 mm

Eccentrico:

no

Diametro nominale collegamento 2:

DN 25

Trattamento superficie collegamento 1:

Non trattato

Legato al sistema:

Con guarnizioni:

Trattamento superficie collegamento 2:

Non trattato

Lunghezza:

98 mm

Materiale guarnizione:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Con buffer d'urto:

no

Raggio di curvatura:

40 mm

Spessore parete collegamento 1:

0.9 mm

Lunghezza collegamento 1:

75 mm

Con valvola di sfiato:

no

Chiuso:

no

SDR (Standard Dimension Ratio - Rapporto diametro/spessore tubo):

0

Spessore parete collegamento 2:

0.9 mm

Lunghezza collegamento 2:

75 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 1:

36 mm

Con rubinetto:

no

Apertura di chiave del dado:

0 mm

Classe di rigidità anulare:

Altri

Valore zeta:

1.865

Marchio FM:

no

Apertura di chiave:

0 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 2:

36 mm

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

10 bar

Marchio LPCB:

no

Marchio ULC:

no

Marchio UL:

no

1PK GOMITO 90° INTERMEDIO ø40x40mm PVDF PRESSARE