AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL19PK1605 MANICOTTO PVDF C/DADO GIR. X EK 16X3/4 - 19PK1605

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - PVDF (Polivinilidenfluoruro)

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressione

  • Modello - Pezzo unico

  • Diametro esterno tubo collegamento 1 - 16 mm

  • Diametro nominale collegamento 1 - DN 8

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5414764157637

Codice prodotto

CPL19PK1605

Cod. produttore

19PK1605

Produttore

CPL

Materiale collegamento 1:

PVDF (Polivinilidenfluoruro)

Collegamento 1:

Manicotto a pressione

Modello:

Pezzo unico

Diametro esterno tubo collegamento 1:

16 mm

Diametro nominale collegamento 1:

DN 8

Forma:

Lineare

Protezione superficie collegamento 1:

Non trattato

Riduzione:

no

Materiale collegamento 2:

PVDF (Polivinilidenfluoruro)

Protezione superficie collegamento 2:

Non trattato

Diametro esterno tubo collegamento 2:

18 mm

Eccentrico:

no

Diametro nominale collegamento 2:

3/4 pollice (20)

Trattamento superficie collegamento 1:

Non trattato

Legato al sistema:

Con guarnizioni:

Trattamento superficie collegamento 2:

Non trattato

Lunghezza:

58 mm

Materiale guarnizione:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Con buffer d'urto:

no

Raggio di curvatura:

0 mm

Spessore parete collegamento 1:

2 mm

Lunghezza collegamento 1:

31 mm

Con valvola di sfiato:

no

Chiuso:

no

SDR (Standard Dimension Ratio - Rapporto diametro/spessore tubo):

0

Spessore parete collegamento 2:

2 mm

Lunghezza collegamento 2:

27 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 1:

4 mm

Con rubinetto:

no

Apertura di chiave del dado:

0 mm

Classe di rigidità anulare:

Altri

Marchio FM:

no

Apertura di chiave:

0 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 2:

12 mm

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

16 bar

Marchio LPCB:

no

Marchio ULC:

no

Marchio UL:

no

Manicotto con dado girevole in PVDF per euroconoIl PVDF è un materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione.Estremamenteflessibile, è impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica.CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA19PK-1605 10 80 16x3/4"