AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL17SKS2604 ADATTATORE MASCHIO OTT. 26X1/2 X VISION - 17SKS2604

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ottone

  • Collegamento 1 - Riduttore punta a spina

  • Diametro esterno tubo collegamento 1 - 26 mm

  • Diametro nominale collegamento 1 - DN 15

  • Forma - Lineare

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5414764182387

Codice prodotto

CPL17SKS2604

Cod. produttore

17SKS2604

Produttore

CPL

Materiale collegamento 1:

Ottone

Collegamento 1:

Riduttore punta a spina

Diametro esterno tubo collegamento 1:

26 mm

Diametro nominale collegamento 1:

DN 15

Forma:

Lineare

Protezione superficie collegamento 1:

Non trattato

Riduzione:

no

Collegamento 2:

Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Materiale collegamento 2:

Ottone

Protezione superficie collegamento 2:

Non trattato

Diametro esterno tubo collegamento 2:

0 mm

Eccentrico:

no

Diametro nominale collegamento 2:

1/2 pollice (15)

Trattamento superficie collegamento 1:

Non trattato

Legato al sistema:

Con guarnizioni:

Trattamento superficie collegamento 2:

Non trattato

Lunghezza:

54.5 mm

Materiale guarnizione:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Con buffer d'urto:

Raggio di curvatura:

0 mm

Spessore parete collegamento 1:

3 mm

Con valvola di sfiato:

no

Chiuso:

no

SDR (Standard Dimension Ratio - Rapporto diametro/spessore tubo):

0

Spessore parete collegamento 2:

0 mm

Con rubinetto:

no

Apertura di chiave del dado:

0 mm

Classe di rigidità anulare:

Altri

Marchio FM:

no

Apertura di chiave:

0 mm

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

16 bar

Marchio LPCB:

no

Marchio ULC:

no

Marchio UL:

no

Adattatore maschio in ottone per sistemi VisionCODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA17SKS-2604 5 100 26x1/2"