AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL15P1616 MANICOTTO IN OTTONE 16X16

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL15P1616 MANICOTTO IN OTTONE 16X16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ottone

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressione

  • Modello - Pezzo unico

  • Diametro esterno tubo collegamento 1 - 16 mm

  • Diametro nominale collegamento 1 - DN 8

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5414764016989

Codice prodotto

CPL15P1616

Cod. produttore

15P1616

Produttore

CPL

Materiale collegamento 1:

Ottone

Collegamento 1:

Manicotto a pressione

Modello:

Pezzo unico

Diametro esterno tubo collegamento 1:

16 mm

Diametro nominale collegamento 1:

DN 8

Forma:

Lineare

Protezione superficie collegamento 1:

Non trattato

Riduzione:

no

Collegamento 2:

Manicotto a pressione

Materiale collegamento 2:

Ottone

Protezione superficie collegamento 2:

Non trattato

Diametro esterno tubo collegamento 2:

16 mm

Eccentrico:

no

Diametro nominale collegamento 2:

DN 8

Qualità materiale collegamento 1:

Altri

Trattamento superficie collegamento 1:

Non trattato

Legato al sistema:

Con guarnizioni:

Trattamento superficie collegamento 2:

Non trattato

Lunghezza:

65 mm

Classe di pressione della flangia:

PN 10

Materiale guarnizione:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Con buffer d'urto:

no

Raggio di curvatura:

0 mm

Qualità materiale collegamento 2:

Altri

Spessore parete collegamento 1:

2 mm

Lunghezza collegamento 1:

33 mm

Con valvola di sfiato:

no

Chiuso:

no

SDR (Standard Dimension Ratio - Rapporto diametro/spessore tubo):

0

Spessore parete collegamento 2:

2 mm

Lunghezza collegamento 2:

33 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 1:

33 mm

Con rubinetto:

no

Apertura di chiave del dado:

0 mm

Classe di rigidità anulare:

Altri

Marchio FM:

no

Apertura di chiave:

0 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 2:

33 mm

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

16 bar

Marchio LPCB:

no

Marchio ULC:

no

Marchio UL:

no

HENCO CAPPELLOTTO offre una vasta gamma di prodotti tra cui: MANICOTTO IN OTTONE 16X16, Raccordo a due vie