AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL1200750110 CASSETTA AD INC. IN ACCIAIO 1200X750X110 - 1200750110

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL1200750110 CASSETTA AD INC. IN ACCIAIO 1200X750X110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071477831

Codice prodotto

CPL1200750110

Cod. produttore

1200750110

Produttore

CPL

Cassetta da incasso per collettori: Struttura in acciaio conforme alle normative CNR UNI 111 - 122/84 – 10024; inattaccabile dalla ruggine perché priva di punti di saldatura; fornita interamente assemblata. Base da incasso completa di: rete elettrosaldata per un migliore fissaggio all’intonaco; piedini per regolarne l’altezza (escursione di 100 mm); zanche e cavità per una migliore solidità strutturale. Pareti laterali con fori pretracciati per ingresso dei tubi. Passaggio tubi possibile sia anteriormente che posteriormente. I binari di regolazione consentono il fissaggio del collettore con la massima libertà. Protezione da cantiere incorporata. Disponibile in due serie: • Profondità 90 mm ed altezza 630 mm; • Profondità 110 mm ed altezza 750 mm. Questa tipologia di cassetta è l’unica adatta ad ospitare il gruppo di regolazione e i collettori da 1” 1/4. A richiesta cassette isolate. La versione da esterno differisce per la profonfità (130 mm) e per la mancanza delo schienale (ordinabile a parte). Quest’ultima permette l’alloggiamento di qualsiasi collettore e funge da copertura.