AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL10PK262026 TEE RIDOTTO AL CENTRO IN PVDF 26X20X26 - 10PK262026

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - PVDF (Polivinilidenfluoruro)

  • Diametro nominale collegamento 1 - DN 15

  • Modello - Raccordo a T

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressione

  • Protezione superficie collegamento 1 - Non trattato

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5414764009455

Codice prodotto

CPL10PK262026

Cod. produttore

10PK262026

Produttore

CPL

Materiale collegamento 1:

PVDF (Polivinilidenfluoruro)

Diametro nominale collegamento 1:

DN 15

Modello:

Raccordo a T

Collegamento 1:

Manicotto a pressione

Protezione superficie collegamento 1:

Non trattato

Collegamento 2:

Manicotto a pressione

Diametro nominale collegamento 2:

DN 10

Materiale collegamento 2:

PVDF (Polivinilidenfluoruro)

Collegamento 3:

Manicotto a pressione

Diametro nominale collegamento 3:

DN 15

Diametro esterno tubo collegamento 1:

26 mm

Diametro esterno tubo collegamento 2:

20 mm

Materiale collegamento 3:

PVDF (Polivinilidenfluoruro)

Protezione superficie collegamento 2:

Non trattato

Riduzione:

Trattamento superficie collegamento 1:

Non trattato

Diametro esterno tubo collegamento 3:

26 mm

In più parti:

no

Protezione superficie collegamento 3:

Non trattato

Trattamento superficie collegamento 2:

Non trattato

Trattamento superficie collegamento 3:

Non trattato

Lunghezza collegamento 1:

51.25 mm

Con guarnizioni:

Apertura di chiave del dado:

0 mm

Materiale guarnizione:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Legato al sistema:

Marchio FM:

no

Chiuso:

no

Con buffer d'urto:

no

Lunghezza collegamento 2:

53.5 mm

Spessore parete collegamento 1:

0.625 mm

Versione a flusso avviato (con raggio interno):

no

Lunghezza collegamento 3:

51.25 mm

Con rubinetto:

no

Spessore parete collegamento 2:

0.625 mm

Lunghezza utile effettiva collegamento 1:

24.25 mm

Spessore parete collegamento 3:

0.625 mm

Marchio LPCB:

no

Apertura di chiave:

0 mm

Con valvola di sfiato:

no

Classe di rigidità anulare:

Altri

Lunghezza utile effettiva collegamento 2:

26.5 mm

SDR (Standard Dimension Ratio - Rapporto diametro/spessore tubo):

0

Lunghezza utile effettiva collegamento 3:

24.25 mm

Marchio ULC:

no

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

16 bar

Marchio UL:

no

Raccordo a T ridotto al centro in PVDFIl PVDF è un materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione.Estremamente flessibile, il PVDF è impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica.