AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL100ISO4R16BL TUBO MULT.RIXC 16X2 ISO4 BLU. RO. 100M

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 16 mm

  • Diametro interno nominale - DN 8

  • Materiale strato intermedio - Alluminio

  • Bicchierato - no

  • Colore del tubo - Blu

Confezione

  • 100 M

EAN

5414764007079

Codice prodotto

CPL100ISO4R16BL

Cod. produttore

100ISO4R16BL

Produttore

CPL

Diametro esterno del tubo:

16 mm

Diametro interno nominale:

DN 8

Materiale strato intermedio:

Alluminio

Bicchierato:

no

Colore del tubo:

Blu

Con isolamento termico:

Spessore della parete:

2 mm

Colore isolamento termico:

Blu

Qualità del materiale dello strato esterno:

PEHD-Xc

Spessore isolamento termico:

6 mm

Adatto per montaggio a parete:

Materiale strato interno:

Plastica

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Qualità del materiale dello strato interno:

PEHD-Xc

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

16 bar

Materiale strato esterno:

Plastica

Raggio di curvatura minimo:

48 mm

Valore lambda:

0.43 W/(m.K)

Diametro esterno dell'isolamento termico:

28 mm

Resistente alla diffusione (ossigeno):

Max temperatura del fluido (breve tempo):

95 °C

Rugosità parete:

0.007 mm

Chiuso:

no

Coefficiente di espansione:

0.025 mm/(m.K)

Tubo multistrato RIXc (PE-Xc / AL / PE-Xc) con isolamento spessore 6 mm, in rotoli con guaina blu o rossa goffrata. Spessore alluminio minimo di 0,20 mm. Disponibile in diametri da 16 a 26 mm