HENCO - CAPPELLOTTO - CPL05200216 TUBO MULT. STANDARD 20X2 IN BARRE 5M - 05200216
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 20 mm
Diametro interno nominale - DN 15
Materiale strato intermedio - Alluminio
Bicchierato - no
Colore del tubo - Bianco
Confezione
90 M
EAN
7449071475455
Codice prodotto
CPL05200216
Cod. produttore
05200216
Produttore
CPL
Diametro esterno del tubo:
20 mm
Diametro interno nominale:
DN 15
Materiale strato intermedio:
Alluminio
Bicchierato:
no
Colore del tubo:
Bianco
Con isolamento termico:
no
Numero di strati:
3
Spessore della parete:
2 mm
Qualità del materiale dello strato esterno:
PE-Xc
Spessore isolamento termico:
0 mm
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale strato interno:
Plastica
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Qualità del materiale dello strato interno:
PE-Xc
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar
Materiale strato esterno:
Plastica
Raggio di curvatura minimo:
60 mm
Valore lambda:
0.43 W/(m.K)
Diametro esterno dell'isolamento termico:
0 mm
Resistente alla diffusione (ossigeno):
sì
Max temperatura del fluido (breve tempo):
95 °C
Rugosità parete:
0.007 mm
Chiuso:
no
Coefficiente di espansione:
0.025 mm/(m.K)


