AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83990 COMMAND CABLE UL (LIYCY) 6X0.23 QMM - 83990

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83990 COMMAND CABLE UL (LIYCY) 6X0.23 QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

8001021366962

Codice prodotto

HLK83990

Cod. produttore

83990

Produttore

HLK

Cavo comando in PVC ritardante la fiamma, 300V, 80°C secondo UL Style, UL VW-1, CSA FT1- Tensione nominale 300V- Tensione di prova 1500V