AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83923 COMMAND CABLE UL (LIYY-TP) 2X2X0.23 - 83923

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83923 COMMAND CABLE UL (LIYY-TP) 2X2X0.23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449078772458

Codice prodotto

HLK83923

Cod. produttore

83923

Produttore

HLK

Cavo comando in PVC, 300V, 80°C, ritardante la fiamma, secondo UL Style 2464, UL VW-1, CSA FT1- Tensione nominale 300V- Tensione di prova 1500V