AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83005 JZ-602 4G50 QMM (1 AWG) GREY - 83005

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83005 JZ-602 4G50 QMM (1 AWG) GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449073443599

Codice prodotto

HLK83005

Cod. produttore

83005

Produttore

HLK

Cavo di comando flessibile in PVC speciale secondo UL-CSA AWM I / II A/B Style 2587 (materiale del rivestimento) e CSA, 90° C, 600V.- Tensione nominale secondo UL + CSA 600 V- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scarica min. 6.000 V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km- Colore del rivestimento grigio (RAL 7001)