AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK82985 JZ-602-CY 12G1 QMM (18 AWG) GREY - 82985

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK82985 JZ-602-CY 12G1 QMM (18 AWG) GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077447227

Codice prodotto

HLK82985

Cod. produttore

82985

Produttore

HLK

Cavo di comando schermato in PVC speciale secondo UL-CSA AWM I / II A/B Style 2587 e CSA, 90°C, 600V, marcatura in metri.- Tensione nominale secondo UL+CSA 600 V- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scarica min. 6.000 V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km- Colore del rivestimento grigio (RAL 7001)