AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK75956 TOPSERV 113 PUR (4G16+(2X1.5)) QMM - 75956

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK75956 TOPSERV 113 PUR (4G16+(2X1.5)) QMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PUR (poliuretano)

  • Tensione nominale U - 1 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077026330

Codice prodotto

HLK75956

Cod. produttore

75956

Produttore

HLK

Tensione nominale U0:

0.6 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PUR (poliuretano)

Tensione nominale U:

1 V

Standard Siemens 6FX 8008 o 6FX 7008, servocavi per catene portacavi flessibile 0,6/1kV, in PUR, secondo UL AWM Style 20234 e CSA AWM