HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64175 FIVENORM H07 V2-K 6/AWG 10, RED - 64175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale del conduttore - Rame
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
305 M
EAN
7449078258228
Codice prodotto
HLK64175
Cod. produttore
64175
Produttore
HLK
Sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Rosso
Colore del conduttore:
Rosso
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...90 °C
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
4.8 mm
Tensione nominale U:
750 V


