AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51353 HELUTHERM 145 1X4 QMM BRAUN - 51353

HELUKABEL ITALIA SRL
copiacopia
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51353 HELUTHERM 145 1X4 QMM BRAUN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Identificazione dei conduttori - Colore

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449074654062

Codice prodotto

HLK51353

Cod. produttore

51353

Produttore

HLK

Tensione nominale U0:

450 V

Identificazione dei conduttori:

Colore

Tensione nominale U:

750 V

Conduttore resistente alle alte temperature, fressibile, reticolato ed esente da alogeni.- Campo di temperatura: in posa mobile da -35°C a +120°C, in posa fissa da -55°C a +145°C- Tensione nominale: U0/U 300/500 V fino a 1,0 mm2, U0/U 450/750 V da 1,5 mm2, in posa fissa e protetta, U0/U 600/1000 V da 1,5 mm2- Tensione di prova 3.500VColore: Marrone