HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51072M HELUTHERM 145 1X0.25 QMM RED - 51072M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Identificazione dei conduttori - Colore
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
100 M
EAN
8001021633095
Codice prodotto
HLK51072M
Cod. produttore
51072M
Produttore
HLK
Tensione nominale U0:
450 V
Identificazione dei conduttori:
Colore
Tensione nominale U:
750 V
Conduttore resistente alle alte temperature, fressibile, reticolato ed esente da alogeni.- Campo di temperatura: in posa mobile da -35°C a +120°C, in posa fissa da -55°C a +145°C- Tensione nominale: U0/U 300/500 V fino a 1,0 mm2, U0/U 450/750 V da 1,5 mm2, in posa fissa e protetta, U0/U 600/1000 V da 1,5 mm2- Tensione di prova 3.500VColore: Rosso


